スッキリボックス用取付金具

スッキリボックス用取付金具 - Panasonic(パナソニック)スッキリボックス用取付金具 - Panasonic(パナソニック)スッキリボックス用取付金具 - Panasonic(パナソニック)スッキリボックス用取付金具 - Panasonic(パナソニック)スッキリボックス用取付金具 - Panasonic(パナソニック)スッキリボックス用取付金具 - Panasonic(パナソニック)スッキリボックス用取付金具 - Panasonic(パナソニック)スッキリボックス用取付金具 - Panasonic(パナソニック)

スッキリポール用の別売部材です。

種別スッキリポール用別売部材材質ステンレス鋼板種類取付金具(スッキリボックス用)仕上アクリル系焼付塗装耐荷重(N)490(50Of)入数(個)1内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09012949DDF152KAコーヒーブラウン89用
2,570
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
09012958DDF152KWアイボリー89用
2,570
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
09012967DDF156KAコーヒーブラウン114用
3,380
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
09012976DDF156KWアイボリー114用
3,380
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
09012985DDF158KAコーヒーブラウン140用
4,140
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09013001DDF158KWアイボリー140用
4,140
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
09013010DDF159KAコーヒーブラウン165用
4,910
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
09013019DDF159KWアイボリー165用
4,910
4,498
4,948(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする