Panasonic(パナソニック)
スッキリポール スマートタイプ用 アンテナマスト支持金具
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別
スッキリポール スマートタイプ用別売部材
材質
溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板
種類
アンテナマスト支持金具
仕上
ポリエステル系粉体塗装
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合支柱
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09012416
DDF336Q
シャンパンブロンズ
上部柱:114用
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09012425
DDF336S
ホワイトシルバー
上部柱:114用
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09012441
DDF338Q
シャンパンブロンズ
上部柱:140用
¥
31,400
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09012450
DDF338S
ホワイトシルバー
上部柱:140用
¥
31,400
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください