サクラクレパス
ミックスライン 3色セット
アンダーラインが同時にひけるラインマーカーです。
重要な文字を簡単に目立たせることができます。
文字書きもできるツインタイプです。
タイプ
ツイン
色数
3色
線の太さ
太字/細字
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09055107
VUK-T3A
ジューシーカラー
蛍光イエロー、コーラルレッド、ブルー
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
8日以内出荷
09055116
VUK-T3B
ナチュラルカラー
ブルーグリーン、ソフト蛍光ピンク、グレー
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください