人感センサー付き速暖セラミックファンヒーター

人感センサー付き速暖セラミックファンヒーター - ファミリー・ライフ

人感センサーで賢く省エネ!速暖ファンヒーター
薄型・コンパクトながらハイパワーで足元をしっかりとあたためます。
脱衣所に、トイレに、洗面所に
スイッチONですぐにあったか!
感度抜群の人感センサー搭載!
人がいるときだけ運転、いなくなると自動で停止。感知距離は約2m
転倒時自動電源オフ機能
暖かさは強・弱2段階切替可能
1年間保証書付き

付属品フィルター材質PP、他質量(kg)(約)2ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200/1100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:(約)1.8機能人感センサー搭載、強・弱2段階切替、転倒OFFスイッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25.1×12.3×37.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09056297a33740
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする