インクジェットプリンタ用紙 上質普通紙
その他白色度/約93%(ISO)●印刷面/片面●注釈/用紙のカールや汚れの原因になるおそれがあるため、フチなし印刷はおすすめしません。インクジェット用のコーティング処理はしていませんので、プリンタの機種によってはにじむことがあります。
種別普通紙
サイズA4
紙厚(mm)0.1
坪量(g/m2)80
適合プリンタインクジェット(染料・顔料)
内容量1袋
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09087490 | KJ-P19A4-250 | 40469563 | KJ-P19A4-250 |
![]() |
インクジェットプリンター用紙 上質普通紙 A4 | コクヨ | 1冊(250枚) | ¥419 税込¥461 | 注文コードが変更になりました |