曜日別特売

キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm>

キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> - 萩原キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> - 萩原キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> - 萩原キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> - 萩原キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> - 萩原キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> - 萩原キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> - 萩原キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> - 萩原

すっきりとしたデザインでどんなお部屋にも馴染みやすいキッチンカウンター。キッチンカウンターに拡張テーブルがついたお得なセット。2lペットボトルも収納できる、キャスター付き収納庫タイプ。コンパクトだけど多機能な収納が備わっており、食器・調理器具・レンジ・炊飯器・ケルト・鍋などのキッチン用品から、調味料や食品をひとまとめに収納できます。カラーは無地のホワイト、木目調のナチュラル/ダークブラウンの3色展開。

用途収納家具、キッチン収納、キッチンカウンター・カウンターワゴンとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード、天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード、取手:スチール備考組立式/2口コンセント付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)75~125×40×84内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品。(プラスドライバーハンマーをご用意ください)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09108761VKC-7141DBROSダークブラウン
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09108770VKC-7141NAOSナチュラル
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09108779VKC-7141WHOSホワイト
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする