LEDヘッドライト電池式3W

LEDヘッドライト電池式3W 長輝ライトテック

広角照射タイプで手元が明るく、大型スイッチは押しやすく操作しやすいので作業に最適。ベルトも1本タイプで簡単脱着、軽量なので頭に付けても邪魔になりません。ゴムを織り込んだ高品質な滑り止めベルトを採用、ヘルメットでも使用可能です。

用途2段階の調節で大型スイッチタイプ。軽量なので頭に付けて作業をすることができ、ゴムを織り込んだ高品質な滑り止めベルトを採用。ヘルメットに装着して使用することもできる。 質量(g)40(電池除く) ベルト幅(mm)25 切替方式HIGH/LOW/OFF 光源COB LED-3W 使用電池単4電池3本(電池は付属しておりません) 本体サイズ(mm)60×45×35(ベルト除く) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)HIGH:150、LOW:20 電球の種類LED 内容量1個
注意
※新品の日本製アルカリ電池での測定値で、明るさは電池容量により低下します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09110547 HE-21
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする