LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉 高圧ナトリウムランプ相当

LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉 高圧ナトリウムランプ相当 - 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉 高圧ナトリウムランプ相当 - 岩崎電気
質量(g)1450種類SS用口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2100平均演色評価数(Ra)83仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色オレンジ色光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%)電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09110940LDGS89L-H-E39/SS/721ランプ:-20~+40 セード併用不可(屋外用)102(100V)、98.2(200V)、97.8(242V)15300固有:164.9(200V)、165.6(242V)、175.8(200V)高圧ナトリウムランプ220W相当
オープン
65,980
72,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
09110897LDGS111L-H-E39/SS/721ランプ:-20~+40 D4:D37セード併用不可(屋外用)127(100V)、122(200V)、121(242V)18800固有:166.3(200V)、166.3(242V)、155.9(100V)高圧ナトリウムランプ270W相当
オープン
74,980
82,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする