LEDioc LEDアイランプSP 63W HSタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当

LEDioc LEDアイランプSP 63W  HSタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当 - 岩崎電気
質量(g)970種類サインボード用HSタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700全光束(Lm)9100ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)5900仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、145.8(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09111001LDRS63L-H-E39/HS/H300A
47,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする