LEDioc LEDアイランプSP 111W (高演色) 〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000

LEDioc LEDアイランプSP 111W  (高演色) 〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000 - 岩崎電気
質量(g)1420種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 セード併用時の上限温度:50まで消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)19800ビームの開き(°)1/2:110平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)13500仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)6300光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.2(200V)、144.5(242V)、153.5(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数111W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09110967LDRS111N-H-E39/HB/850
78,300
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする