曜日別特売

新・つくば耐力壁(K型)

新・つくば耐力壁(K型) - タナカ

設計の可能性をひろげる、さらに進化した「狭小耐力壁」
BCJ評定-LW0104-03
筋かいのみで、相当壁倍率4.1倍~5.0倍の耐力を確保しています。
横方向からの加力に対して左右の性能差が無く、状況に応じた反転設置が可能です。
構造用面材を張ることにより、相当壁倍率を5.8倍~6.9倍まで向上させることができます。
面材留め付け方法に"大壁1枚張り"が新たに加わりました。(従来は"大壁中桟上下2枚張り"のみ)
面材留め付けくぎに"CN50"が新たに加わりました。(従来は"N50"のみ)
従来450mmであった最大梁せいが600mmへ拡大しました。ガレージの開口部などに使用する、ロングスパン梁に対応しやすくなっています。

セット内容筋かい金物(4個)/中桟金物(2個)/中桟(1本)/筋かい(2本)/専用角ビットビスTBA-45 48本・TBA-65 36本/ドリフトピンMDP-103(118)4本/設置位置確認図1部/施工マニュアル 1部性能(横架材間内法寸法/相当壁倍率(1mあたり)/許容せん断耐力(kN/m))筋かいのみ:S 1950以上~2250mm未満/5.09倍/9.99、M 2250以上~2550mm以下/4.61倍/9.05、H 2550超~2850mm以下/4.13倍/8.11、筋かい+壁下張面材:S 1950以上~2250mm未満/6.91倍/13.56、M 2250以上~2550mm以下/6.37倍/12.50、H 2550超~2850mm以下/5.83倍/11.44寸法(mm)柱間 芯々寸法:450、455、500(内法寸法:330~395/横架材間 内法寸法:1950~2850(S=1950以上~2250未満、M=2250以上~2550以下、H=2550超~2850以下)材料筋かい:日本農林規格単板積層材 45×105mm/中桟:日本農林規格同一等級構成集成材 105×105mm、120×120mm/壁下張面材:構造用合板1類2級・JIS A 5908 構造用パーティクルボード・JIS A 5905 構造用MDF 幅0.5P・厚9mm、N50またはCN50@150mm/専用金物:筋かい金物および中桟金物質量(kg/セット)15適合範囲(mm)構造種別:木造・軸組工法/用途:一戸建て住宅、店舗、事務所、倉庫、長屋、車庫またはそれらの併用/階数:1階建て、2階建ておよび3階建て/基本モジュール:900・910・1000/構造計算ルート:建築基準法施行令第46条2項の規定:許容応力度計算ルート1内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09113591TK100100
50,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
09113600TK100200
50,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする