インクルーズⅡ

インクルーズⅡ - タナカインクルーズⅡ - タナカ

外側から見えない、柱内部に施工する接合金物
※インクルーズⅡ/インクルーズⅡコーナーは、株式会社ポラス暮し科学研究所の特許商品です。
柱と横架材の接合に使用します。
1.木材内部に設置するため、施工後に金物を表に見せずに柱と横架材を接合できます。
2.ビスのみで施工ができます。

材質NSDC570[日本製鉄(株)製]寸法(mm)100×30×200.6×0.6(t)表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」ZQNK18 クロメートフリー内容量1セット
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
※柱・横架材に使用する樹種にご注意ください。樹種:オウシュウアカマツ構造用集成材E95-F315以上 断面:105mm×105mm以上
※上下階の柱が同じ位置でほぞ穴を共有する場合には、横架材の梁せいは210mm以上としてください。
※横架材が十字形状に交差している部分には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09113810AA168800インクルーズⅡ
1,675
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
09113819AA169500インクルーズⅡコーナー
1,725
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする