長輝ライトテック
ハブボルトクリーナーセット
タイヤ交換の必需品。ハブ周りの磨きにくい錆や汚れにドリルに付けて回すだけでピカピカに。
用途
車のハブクリーニングに。
セット内容
先端部×2個・本体
寸法(mm)
110×50×50
質量(g)
194
タイプ
本体・ブラシセット
ソケット差込角(mm)
12.7(1/2インチ)
適合工具
電動ドリル
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09113941
AG-01
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください