長輝ライトテック
ハブボルトクリーナー交換ブラシ5個
タイヤ交換の必需品。ハブ周りの磨きにくい錆や汚れにドリルに付けて回すだけでピカピカに。交換用ブラシセット。
用途
車のハブクリーニングに。交換用ブラシセット。
寸法(mm)
35×50×50
質量(g)
16
タイプ
ブラシセット
適合品番
本体:AG-01
適合工具
電動ドリル
入数(個)
5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09113950
AG-05
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください