COOLIFY 2S [ Black ]

COOLIFY 2S [ Black ] TORRAS

・次世代の快適さを実現するCoolify 2S。夏も冬も、あなたの首元に最適な温度を提供
・アプリを使用して直感的に操作可能
・最大28時間の長時間稼働
・充電しながらの使用が可能
・耐久性の高いLG 5007FN素材を外装に使用
・専用ケースを使用して持ち運びが簡単で便利
・半導体技術を活用した冷却・加熱機能
・瞬時に涼しさを提供する8040mm2の冷却面積
・冬には首元を暖める加熱技術搭載
・温度制御技術で常に快適な温度を維持
・国際的な賞を受賞:レッドドット賞、アメリカン・ミューズ・デザイン金賞、パッケージング-IF賞
・柔軟なシリコン素材により首元にフィットするデザインで、ジョギングやサイクリングなどのアクティブなシーンでも快適に使用できます

セット内容クリーナー、USB-C to Cケーブル(1m)、保護ケース 使用方法首かけ ブラック 対応OSAndroid 8.0以上 / iOS 10.0以上 入力5V3A(有線) 連続使用時間(時間)28 充電時間2.5時間 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)2500×2 RoHS指令(10物質対応)対応 対応アプリケーションTORRAS COOLIFY Connect(無料) Bluetoothバージョン5.2 LE 充電端子USB Type-C 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09118886 X00FG1B009-2
27,091
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする