第一計器
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上限接点付)
形状
丸縁形
定格電圧(V)
AC250
外径(Φmm)
100
最小負荷
DC5V 160mA
電気的性能
大電流用
抵抗負荷(A)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
164
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09157447
SMP-BU G3/8 100X1.5MPA
G3/8
1.5
SMP-341B-1.5MPA-H
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157456
SMP-BU G1/2 100X1.5MPA
G1/2
1.5
SMP-441B-1.5MPA-H
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157465
SMP-BU R3/8 100X1.5MPA
R3/8
1.5
SMP-841B-1.5MPA-H
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157481
SMP-BU R1/2 100X1.5MPA
R1/2
1.5
SMP-941B-1.5MPA-H
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160369
SMP-BU G3/8 100X10MPA
G3/8
10
SMP-341B-10MPA-H
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160378
SMP-BU G3/8 100X16MPA
G3/8
16
SMP-341B-16MPA-H
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160387
SMP-BU G3/8 100X20MPA
G3/8
20
SMP-341B-20MPA-H
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160396
SMP-BU G3/8 100X25MPA
G3/8
25
SMP-341B-25MPA-H
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160405
SMP-BU G3/8 100X0.1/-0.1MPA
G3/8
0.1/-0.1
SMP-341B-0.1/-0.1MPA-H
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160421
SMP-BU G1/2 100X10MPA
G1/2
10
SMP-441B-10MPA-H
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160430
SMP-BU G1/2 100X16MPA
G1/2
16
SMP-441B-16MPA-H
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160439
SMP-BU G1/2 100X20MPA
G1/2
20
SMP-441B-20MPA-H
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160448
SMP-BU G1/2 100X25MPA
G1/2
25
SMP-441B-25MPA-H
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160457
SMP-BU G1/2 100X0.1/-0.1MPA
G1/2
0.1/-0.1
SMP-441B-0.1/-0.1MPA-H
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160466
SMP-BU R3/8 100X10MPA
R3/8
10
SMP-841B-10MPA-H
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160475
SMP-BU R3/8 100X16MPA
R3/8
16
SMP-841B-16MPA-H
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160491
SMP-BU R3/8 100X20MPA
R3/8
20
SMP-841B-20MPA-H
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160500
SMP-BU R3/8 100X25MPA
R3/8
25
SMP-841B-25MPA-H
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160509
SMP-BU R3/8 100X0.1/-0.1MPA
R3/8
0.1/-0.1
SMP-841B-0.1/-0.1MPA-H
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160518
SMP-BU R1/2 100X10MPA
R1/2
10
SMP-941B-10MPA-H
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160527
SMP-BU R1/2 100X16MPA
R1/2
16
SMP-941B-16MPA-H
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160536
SMP-BU R1/2 100X20MPA
R1/2
20
SMP-941B-20MPA-H
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160545
SMP-BU R1/2 100X25MPA
R1/2
25
SMP-941B-25MPA-H
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160561
SMP-BU R1/2 100X0.1/-0.1MPA
R1/2
0.1/-0.1
SMP-941B-0.1/-0.1MPA-H
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160850
SMP-BU G3/8 100X30MPA
G3/8
30
SMP-341B-30MPA-H
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160859
SMP-BU G3/8 100X35MPA
G3/8
35
SMP-341B-35MPA-H
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160868
SMP-BU G3/8 100X40MPA
G3/8
40
SMP-341B-40MPA-H
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160877
SMP-BU G3/8 100X50MPA
G3/8
50
SMP-341B-50MPA-H
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160886
SMP-BU G1/2 100X30MPA
G1/2
30
SMP-441B-30MPA-H
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160895
SMP-BU G1/2 100X35MPA
G1/2
35
SMP-441B-35MPA-H
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160911
SMP-BU G1/2 100X40MPA
G1/2
40
SMP-441B-40MPA-H
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160920
SMP-BU G1/2 100X50MPA
G1/2
50
SMP-441B-50MPA-H
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160929
SMP-BU R3/8 100X30MPA
R3/8
30
SMP-841B-30MPA-H
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160938
SMP-BU R3/8 100X35MPA
R3/8
35
SMP-841B-35MPA-H
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160947
SMP-BU R3/8 100X40MPA
R3/8
40
SMP-841B-40MPA-H
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160956
SMP-BU R3/8 100X50MPA
R3/8
50
SMP-841B-50MPA-H
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160965
SMP-BU R1/2 100X30MPA
R1/2
30
SMP-941B-30MPA-H
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160981
SMP-BU R1/2 100X35MPA
R1/2
35
SMP-941B-35MPA-H
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160990
SMP-BU R1/2 100X40MPA
R1/2
40
SMP-941B-40MPA-H
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160999
SMP-BU R1/2 100X50MPA
R1/2
50
SMP-941B-50MPA-H
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161690
SMP-BU G3/8 100X0.16MPA
G3/8
0.16
SMP-341B-0.16MPA-H
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161699
SMP-BU G3/8 100X0.1MPA
G3/8
0.1
SMP-341B-0.1MPA-H
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161708
SMP-BU G3/8 100X-0.1MPA
G3/8
-0.1
SMP-341B-(-0.1)MPA-H
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161717
SMP-BU G1/2 100X0.16MPA
G1/2
0.16
SMP-441B-0.16MPA-H
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161726
SMP-BU G1/2 100X0.1MPA
G1/2
0.1
SMP-441B-0.1MPA-H
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161735
SMP-BU G1/2 100X-0.1MPA
G1/2
-0.1
SMP-441B-(-0.1)MPA-H
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161751
SMP-BU R3/8 100X0.16MPA
R3/8
0.16
SMP-841B-0.16MPA-H
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161760
SMP-BU R3/8 100X0.1MPA
R3/8
0.1
SMP-841B-0.1MPA-H
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161769
SMP-BU R3/8 100X-0.1MPA
R3/8
-0.1
SMP-841B-(-0.1)MPA-H
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161778
SMP-BU R1/2 100X0.16MPA
R1/2
0.16
SMP-941B-0.16MPA-H
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ