曜日別特売

照度計

照度計 - A-Gas Japan

オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)
200000Luxと広範囲な測定が可能
電源ON時に自動ゼロ調整機能付
屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能
一体型としてもセパレート型としても使用可能

仕様測定レンジ(lx):0~1999、10~19990、100~199900電源単3電池×2精度±3% rdg表示分解能1lx(0~1999lxレンジ)、10lx(10~19990lxレンジ)、100lx(100~199900lxレンジ)センサーシリコンフォトダイオード機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約80時間測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09207199CENTER-530
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする