LED照度計

LED照度計 - A-Gas Japan

LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択
オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)
200000Luxと広範囲な測定が可能
電源ON時に自動ゼロ調整機能付
一体型としてもセパレート型としても使用可能

仕様角度偏差補正:10°±1% 、30°±2% 、60°±5% 、80°±20%電源単3電池×2精度±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)表示分解能1lx(範囲0~1999lx)、10lx(範囲10~19990lx)、100lx(範囲100~199900lx)センサーシリコンフォトダイオード機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)測定レンジ0~1999lx、10~19990lx、100~199900lxサンプリング2回/秒使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約80時間LED白色、黄色、緑、赤、青、温白色、昼白色から選択測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)内容量1台
注意
※100000lx以上は参考値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09207576CENTER-531
38,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする