曜日別特売

温度計

温度計 - A-Gas Japan

4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます
RS232C出力がとれるので記録が残せます
K熱電対の各種センサが選択可能です
暗い場所でも見やすいバックライト付

仕様測定範囲/TPK-01使用時:-40~+250℃電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)4チャンネル、-200~+1370(※使用センサで異なります)精度±(0.2% rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5% rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(1.0% rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(-200~+200℃範囲)、1℃(+201~+1370℃)機能データホールド、相対、Max.Min温度表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示、バックライトディスプレイ0.1℃/1℃使用環境0~50℃ 0~80% RH電池寿命約100時間(アルカリ電池使用時)インターフェイスUSB内容量1台
注意
※測定範囲は使用するセンサにより異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09208136FUSO-304
33,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする