PAS CRAIG PLUS 700C型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】
スタイリッシュなCRAIGに、前後フェンダーと大容量バッテリーをプラスしたシティモデル[パス クレイグ プラス]
用途通勤通学、アウトドア、お仕事等
仕様盗難抑止装置:ワイヤー錠/内溝キー、補助速度範囲(変速機「8」:比例補助:0km/h以上10km/h未満・逓減補助:10km/h以上24km/h未満
全長(mm)1880
形式充電器:スイッチング・レギュレータ式
全幅(mm)595
制御方式電動機補助力:踏力比例制御方式
定格出力(W)240(ブラシレスDCモーター)
照明装置LEDバッテリーランプ
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)15.8
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ700×38C
電動機形式ブラシレスDCモーター
充電時間(時間)約4.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。)
駆動方式チェーン式
適応身長(cm)156以上
サドルの高さ(mm)815-945
軸間距離(mm)1163
タイヤ幅(mm)約35
走行距離(km)一充電:強モード:64、スマートパワーモード:71、オートエコモードプラス:124
変速段数リヤハブ内装3段式
総質量(kg)22.6(ワイヤー錠含む)
内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
完成車 の新着商品

