PAS CITY-SP5 27型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】
通学、通勤に便利なシティサイクル 大容量バッテリー 内装5段変速を採用し長距離走行もスポーティにこなす27インチ電動アシスト自転車[パス シティ エスピーファイブ]
用途通勤通学、お買い物、お仕事等
仕様盗難抑止装置:1キー3ロック(ワイヤー錠/サークル錠/バッテリーロック)ディンプルキー、補助速度範囲(変速機「5」:比例補助 0km/h以上10km/h未満・逓減補助 10km/h以上24km/h未満
全長(mm)1880
タイプ充電器:スイッチング・レギュレータ式
全幅(mm)585
制御方式補助力:踏力比例制御方式
電動機(W)240(ブラシレスDCモーター)
照明装置ホワイトLEDバッテリーランプ
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)15.8
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ27×1 1/2WO
充電時間(時間)約4.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します/環境や条件によって充電時間が異なる場合があります)
駆動方式チェーン式
適応身長(cm)154以上
サドルの高さ(mm)800~935
軸間距離(mm)1155
タイヤ幅(mm)約38
走行距離(km)一充電:強モード 53、スマートパワーモード 61、オートエコモードプラス 88
変速段数リヤハブ内装5段式
総質量(kg)27.3(ワイヤー錠は除く)
内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
完成車 の新着商品
