曜日別特売

SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付)

SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付) - 第一計器
形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全164種類を絞り込む
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
164種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09195850SMP-BU G3/8 100X4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/84SMP-341B-4MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09195859SMP-BU G3/8 100X5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/85SMP-341B-5MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09195868SMP-BU G3/8 100X6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/86SMP-341B-6MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09195877SMP-BU G3/8 100X7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/87SMP-341B-7MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09195886SMP-BU G3/8 100X1.6/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/81.6/-0.1SMP-341B-1.6/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09195895SMP-BU G3/8 100X2.5/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/82.5/-0.1SMP-341B-2.5/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09195911SMP-BU G3/8 100X1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/81/-0.1SMP-341B-1/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09195920SMP-BU G3/8 100X2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/82/-0.1SMP-341B-2/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09195929SMP-BU G3/8 100X0.2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/80.2/-0.1SMP-341B-0.2/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09195938SMP-BU G3/8 100X0.3/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/80.3/-0.1SMP-341B-0.3/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09195947SMP-BU G3/8 100X0.4/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/80.4/-0.1SMP-341B-0.4/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09195956SMP-BU G3/8 100X0.5/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/80.5/-0.1SMP-341B-0.5/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09195965SMP-BU G3/8 100X0.6/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/80.6/-0.1SMP-341B-0.6/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09195981SMP-BU G3/8 100X0.25/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/80.25/-0.1SMP-341B-0.25/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09195990SMP-BU G1/2 100X4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/24SMP-441B-4MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09195999SMP-BU G1/2 100X5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/25SMP-441B-5MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196008SMP-BU G1/2 100X6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/26SMP-441B-6MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196017SMP-BU G1/2 100X7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/27SMP-441B-7MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196026SMP-BU G1/2 100X1.6/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/21.6/-0.1SMP-441B-1.6/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196035SMP-BU G1/2 100X2.5/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/22.5/-0.1SMP-441B-2.5/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196051SMP-BU G1/2 100X1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/21/-0.1SMP-441B-1/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196060SMP-BU G1/2 100X2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/22/-0.1SMP-441B-2/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196069SMP-BU G1/2 100X0.2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/20.2/-0.1SMP-441B-0.2/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196078SMP-BU G1/2 100X0.3/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/20.3/-0.1SMP-441B-0.3/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196087SMP-BU G1/2 100X0.4/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/20.4/-0.1SMP-441B-0.4/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196096SMP-BU G1/2 100X0.5/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/20.5/-0.1SMP-441B-0.5/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196105SMP-BU G1/2 100X0.6/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/20.6/-0.1SMP-441B-0.6/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196121SMP-BU G1/2 100X0.25/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/20.25/-0.1SMP-441B-0.25/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196130SMP-BU R3/8 100X4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/84SMP-841B-4MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196139SMP-BU R3/8 100X5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/85SMP-841B-5MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196148SMP-BU R3/8 100X6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/86SMP-841B-6MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196157SMP-BU R3/8 100X7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/87SMP-841B-7MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196166SMP-BU R3/8 100X1.6/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/81.6/-0.1SMP-841B-1.6/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196175SMP-BU R3/8 100X2.5/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/82.5/-0.1SMP-841B-2.5/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196191SMP-BU R3/8 100X1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/81/-0.1SMP-841B-1/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196200SMP-BU R3/8 100X2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/82/-0.1SMP-841B-2/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196209SMP-BU R3/8 100X0.2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/80.2/-0.1SMP-841B-0.2/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196218SMP-BU R3/8 100X0.3/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/80.3/-0.1SMP-841B-0.3/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196227SMP-BU R3/8 100X0.4/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/80.4/-0.1SMP-841B-0.4/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196236SMP-BU R3/8 100X0.5/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/80.5/-0.1SMP-841B-0.5/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196245SMP-BU R3/8 100X0.6/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/80.6/-0.1SMP-841B-0.6/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196261SMP-BU R3/8 100X0.25/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/80.25/-0.1SMP-841B-0.25/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196270SMP-BU R1/2 100X4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/24SMP-941B-4MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196279SMP-BU R1/2 100X5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/25SMP-941B-5MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196288SMP-BU R1/2 100X6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/26SMP-941B-6MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196297SMP-BU R1/2 100X7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/27SMP-941B-7MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196306SMP-BU R1/2 100X1.6/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/21.6/-0.1SMP-941B-1.6/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196315SMP-BU R1/2 100X2.5/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/22.5/-0.1SMP-941B-2.5/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196331SMP-BU R1/2 100X1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/21/-0.1SMP-941B-1/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196340SMP-BU R1/2 100X2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/22/-0.1SMP-941B-2/-0.1MPA-L
オープン
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする