曜日別特売

SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(下限接点付)

SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(下限接点付) - 第一計器
形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全164種類を絞り込む
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
164種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09196446SMP-BU G3/8 100X1.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/81.5SMP-341B-1.5MPA-L
オープン
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196455SMP-BU G1/2 100X1.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/21.5SMP-441B-1.5MPA-L
オープン
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196471SMP-BU R3/8 100X1.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/81.5SMP-841B-1.5MPA-L
オープン
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196480SMP-BU R1/2 100X1.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/21.5SMP-941B-1.5MPA-L
オープン
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196891SMP-BU G3/8 100X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/810SMP-341B-10MPA-L
オープン
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196900SMP-BU G3/8 100X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/816SMP-341B-16MPA-L
オープン
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196909SMP-BU G3/8 100X20MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/820SMP-341B-20MPA-L
オープン
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196918SMP-BU G3/8 100X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/825SMP-341B-25MPA-L
オープン
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196927SMP-BU G3/8 100X0.1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/80.1/-0.1SMP-341B-0.1/-0.1MPA-L
オープン
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196936SMP-BU G1/2 100X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/210SMP-441B-10MPA-L
オープン
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196945SMP-BU G1/2 100X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/216SMP-441B-16MPA-L
オープン
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196961SMP-BU G1/2 100X20MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/220SMP-441B-20MPA-L
オープン
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196970SMP-BU G1/2 100X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/225SMP-441B-25MPA-L
オープン
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196979SMP-BU G1/2 100X0.1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/20.1/-0.1SMP-441B-0.1/-0.1MPA-L
オープン
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196988SMP-BU R3/8 100X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/810SMP-841B-10MPA-L
オープン
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196997SMP-BU R3/8 100X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/816SMP-841B-16MPA-L
オープン
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197006SMP-BU R3/8 100X20MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/820SMP-841B-20MPA-L
オープン
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197015SMP-BU R3/8 100X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/825SMP-841B-25MPA-L
オープン
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197031SMP-BU R3/8 100X0.1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/80.1/-0.1SMP-841B-0.1/-0.1MPA-L
オープン
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197040SMP-BU R1/2 100X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/210SMP-941B-10MPA-L
オープン
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197049SMP-BU R1/2 100X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/216SMP-941B-16MPA-L
オープン
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197058SMP-BU R1/2 100X20MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/220SMP-941B-20MPA-L
オープン
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197067SMP-BU R1/2 100X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/225SMP-941B-25MPA-L
オープン
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197076SMP-BU R1/2 100X0.1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/20.1/-0.1SMP-941B-0.1/-0.1MPA-L
オープン
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199045SMP-BU G3/8 100X30MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/830SMP-341B-30MPA-L
オープン
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199061SMP-BU G3/8 100X35MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/835SMP-341B-35MPA-L
オープン
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199070SMP-BU G3/8 100X40MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/840SMP-341B-40MPA-L
オープン
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199079SMP-BU G3/8 100X50MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/850SMP-341B-50MPA-L
オープン
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199088SMP-BU G1/2 100X30MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/230SMP-441B-30MPA-L
オープン
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199097SMP-BU G1/2 100X35MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/235SMP-441B-35MPA-L
オープン
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199106SMP-BU G1/2 100X40MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/240SMP-441B-40MPA-L
オープン
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199115SMP-BU G1/2 100X50MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/250SMP-441B-50MPA-L
オープン
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199131SMP-BU R3/8 100X30MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/830SMP-841B-30MPA-L
オープン
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199140SMP-BU R3/8 100X35MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/835SMP-841B-35MPA-L
オープン
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199149SMP-BU R3/8 100X40MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/840SMP-841B-40MPA-L
オープン
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199158SMP-BU R3/8 100X50MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/850SMP-841B-50MPA-L
オープン
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199167SMP-BU R1/2 100X30MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/230SMP-941B-30MPA-L
オープン
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199176SMP-BU R1/2 100X35MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/235SMP-941B-35MPA-L
オープン
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199185SMP-BU R1/2 100X40MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/240SMP-941B-40MPA-L
オープン
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199201SMP-BU R1/2 100X50MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/250SMP-941B-50MPA-L
オープン
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199971SMP-BU G3/8 100X0.16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/80.16SMP-341B-0.16MPA-L
オープン
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199980SMP-BU G3/8 100X0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/80.1SMP-341B-0.1MPA-L
オープン
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199989SMP-BU G3/8 100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/8-0.1SMP-341B-(-0.1)MPA-L
オープン
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199998SMP-BU G1/2 100X0.16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/20.16SMP-441B-0.16MPA-L
オープン
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09200007SMP-BU G1/2 100X0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/20.1SMP-441B-0.1MPA-L
オープン
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09200016SMP-BU G1/2 100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/2-0.1SMP-441B-(-0.1)MPA-L
オープン
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09200025SMP-BU R3/8 100X0.16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/80.16SMP-841B-0.16MPA-L
オープン
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09200041SMP-BU R3/8 100X0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/80.1SMP-841B-0.1MPA-L
オープン
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09200050SMP-BU R3/8 100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/8-0.1SMP-841B-(-0.1)MPA-L
オープン
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09200059SMP-BU R1/2 100X0.16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/20.16SMP-941B-0.16MPA-L
オープン
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする