曜日別特売

SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上限接点付)

SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上限接点付) - 第一計器
形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全164種類を絞り込む
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
164種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09197609SMB-BU G3/8 100X15MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/815SMP-346B-15MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197618SMB-BU G1/2 100X15MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/215SMP-446B-15MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197627SMB-BU R3/8 100X15MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/815SMP-846B-15MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197636SMB-BU R1/2 100X15MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/215SMP-946B-15MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197688SMB-BU G3/8 100X4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/84SMP-346B-4MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197697SMB-BU G3/8 100X5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/85SMP-346B-5MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197706SMB-BU G3/8 100X6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/86SMP-346B-6MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197715SMB-BU G3/8 100X7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/87SMP-346B-7MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197731SMB-BU G3/8 100X1.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/81.5SMP-346B-1.5MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197740SMB-BU G3/8 100X1.6/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/81.6/-0.1SMP-346B-1.6/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197749SMB-BU G3/8 100X2.5/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/82.5/-0.1SMP-346B-2.5/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197758SMB-BU G3/8 100X1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/81/-0.1SMP-346B-1/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197767SMB-BU G3/8 100X2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/82/-0.1SMP-346B-2/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197776SMB-BU G3/8 100X0.2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/80.2/-0.1SMP-346B-0.2/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197785SMB-BU G3/8 100X0.3/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/80.3/-0.1SMP-346B-0.3/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197801SMB-BU G3/8 100X0.4/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/80.4/-0.1SMP-346B-0.4/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197810SMB-BU G3/8 100X0.5/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/80.5/-0.1SMP-346B-0.5/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197819SMB-BU G3/8 100X0.6/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/80.6/-0.1SMP-346B-0.6/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197828SMB-BU G3/8 100X0.25/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/80.25/-0.1SMP-346B-0.25/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197837SMB-BU G1/2 100X4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/24SMP-446B-4MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197846SMB-BU G1/2 100X5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/25SMP-446B-5MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197855SMB-BU G1/2 100X6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/26SMP-446B-6MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197871SMB-BU G1/2 100X7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/27SMP-446B-7MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197880SMB-BU G1/2 100X1.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/21.5SMP-446B-1.5MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197889SMB-BU G1/2 100X1.6/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/21.6/-0.1SMP-446B-1.6/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197898SMB-BU G1/2 100X2.5/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/22.5/-0.1SMP-446B-2.5/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197907SMB-BU G1/2 100X1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/21/-0.1SMP-446B-1/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197916SMB-BU G1/2 100X2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/22/-0.1SMP-446B-2/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197925SMB-BU G1/2 100X0.2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/20.2/-0.1SMP-446B-0.2/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197941SMB-BU G1/2 100X0.3/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/20.3/-0.1SMP-446B-0.3/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197950SMB-BU G1/2 100X0.4/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/20.4/-0.1SMP-446B-0.4/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197959SMB-BU G1/2 100X0.5/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/20.5/-0.1SMP-446B-0.5/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197968SMB-BU G1/2 100X0.6/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/20.6/-0.1SMP-446B-0.6/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197977SMB-BU G1/2 100X0.25/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/20.25/-0.1SMP-446B-0.25/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197986SMB-BU R3/8 100X4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/84SMP-846B-4MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09197995SMB-BU R3/8 100X5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/85SMP-846B-5MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09198011SMB-BU R3/8 100X6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/86SMP-846B-6MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09198020SMB-BU R3/8 100X7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/87SMP-846B-7MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09198029SMB-BU R3/8 100X1.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/81.5SMP-846B-1.5MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09198038SMB-BU R3/8 100X1.6/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/81.6/-0.1SMP-846B-1.6/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09198047SMB-BU R3/8 100X2.5/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/82.5/-0.1SMP-846B-2.5/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09198056SMB-BU R3/8 100X1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/81/-0.1SMP-846B-1/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09198065SMB-BU R3/8 100X2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/82/-0.1SMP-846B-2/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09198081SMB-BU R3/8 100X0.2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/80.2/-0.1SMP-846B-0.2/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09198090SMB-BU R3/8 100X0.3/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/80.3/-0.1SMP-846B-0.3/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09198099SMB-BU R3/8 100X0.4/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/80.4/-0.1SMP-846B-0.4/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09198108SMB-BU R3/8 100X0.5/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/80.5/-0.1SMP-846B-0.5/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09198117SMB-BU R3/8 100X0.6/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/80.6/-0.1SMP-846B-0.6/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09198126SMB-BU R3/8 100X0.25/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/80.25/-0.1SMP-846B-0.25/-0.1MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09198135SMB-BU R1/2 100X4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/24SMP-946B-4MPA-HL
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする