曜日別特売

SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)

SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付) - 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付) - 第一計器
定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全476種類を絞り込む
形状
外径(Φmm)
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
476種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
外径(Φmm)
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09167685SCB-AU-G3/8 75X6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75G3/86SCP-336A-6MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167701SCB-AU-G3/8 75X7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75G3/87SCP-336A-7MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167710SCB-AU-G3/8 75X0.1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75G3/80.1/-0.1SCP-336A-0.1/-0.1MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167719SCB-AU-G1/2 100X0.25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/20.25SCP-446A-0.25MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167728SCB-AU-G1/2 100X0.2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/20.2SCP-446A-0.2MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167737SCB-AU-G1/2 100X0.3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/20.3SCP-446A-0.3MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167746SCB-AU-G1/2 100X0.4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/20.4SCP-446A-0.4MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167755SCB-AU-G1/2 100X0.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/20.5SCP-446A-0.5MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167771SCB-AU-G1/2 100X0.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/20.6SCP-446A-0.6MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167780SCB-AU-G1/2 100X0.7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/20.7SCP-446A-0.7MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167789SCB-AU-G1/2 100X1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/21SCP-446A-1MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167798SCB-AU-G1/2 100X2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/22SCP-446A-2MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167807SCB-AU-G1/2 100X3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/23SCP-446A-3MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167816SCB-AU-G1/2 100X1.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/21.6SCP-446A-1.6MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167825SCB-AU-G1/2 100X2.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/22.5SCP-446A-2.5MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167841SCB-AU-G1/2 100X3.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/23.5SCP-446A-3.5MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167850SCB-AU-R3/8 100X0.25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.25SCP-846A-0.25MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167859SCB-AU-R3/8 100X0.2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.2SCP-846A-0.2MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167868SCB-AU-R3/8 100X0.3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.3SCP-846A-0.3MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167877SCB-AU-R3/8 100X0.4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.4SCP-846A-0.4MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167886SCB-AU-R3/8 100X0.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.5SCP-846A-0.5MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167895SCB-AU-R3/8 100X0.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.6SCP-846A-0.6MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167911SCB-AU-R3/8 100X0.7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.7SCP-846A-0.7MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167920SCB-AU-R3/8 100X1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/81SCP-846A-1MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167929SCB-AU-R3/8 100X2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/82SCP-846A-2MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167938SCB-AU-R3/8 100X3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/83SCP-846A-3MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167947SCB-AU-R3/8 100X1.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/81.6SCP-846A-1.6MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167956SCB-AU-R3/8 100X2.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/82.5SCP-846A-2.5MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167965SCB-AU-R3/8 100X3.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/83.5SCP-846A-3.5MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168270SCB-BU G3/8 75X6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75G3/86SCP-336B-6MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168279SCB-BU G3/8 75X7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75G3/87SCP-336B-7MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168288SCB-BU G3/8 75X0.1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75G3/80.1/-0.1SCP-336B-0.1/-0.1MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168297SCB-BU G1/2 100X0.25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/20.25SCP-446B-0.25MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168306SCB-BU G1/2 100X0.2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/20.2SCP-446B-0.2MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168315SCB-BU G1/2 100X0.3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/20.3SCP-446B-0.3MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168331SCB-BU G1/2 100X0.4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/20.4SCP-446B-0.4MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168340SCB-BU G1/2 100X0.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/20.5SCP-446B-0.5MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168349SCB-BU G1/2 100X0.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/20.6SCP-446B-0.6MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168358SCB-BU G1/2 100X0.7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/20.7SCP-446B-0.7MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168367SCB-BU G1/2 100X1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/21SCP-446B-1MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168376SCB-BU G1/2 100X2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/22SCP-446B-2MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168385SCB-BU G1/2 100X3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/23SCP-446B-3MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168401SCB-BU G1/2 100X1.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/21.6SCP-446B-1.6MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168410SCB-BU G1/2 100X2.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/22.5SCP-446B-2.5MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168419SCB-BU G1/2 100X3.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/23.5SCP-446B-3.5MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168428SCB-BU R3/8 100X0.25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.25SCP-846B-0.25MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168437SCB-BU R3/8 100X0.2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.2SCP-846B-0.2MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168446SCB-BU R3/8 100X0.3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.3SCP-846B-0.3MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168455SCB-BU R3/8 100X0.4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.4SCP-846B-0.4MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168471SCB-BU R3/8 100X0.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.5SCP-846B-0.5MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする