曜日別特売

SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上下限接点付)

SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上下限接点付) - 第一計器
形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全164種類を絞り込む
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
164種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09196489SMB-BU G3/8 100X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/810SMP-346B-10MPA-HL
オープン
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196498SMB-BU G3/8 100X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/816SMP-346B-16MPA-HL
オープン
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196507SMB-BU G3/8 100X20MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/820SMP-346B-20MPA-HL
オープン
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196516SMB-BU G3/8 100X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/825SMP-346B-25MPA-HL
オープン
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196525SMB-BU G3/8 100X0.1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/80.1/-0.1SMP-346B-0.1/-0.1MPA-HL
オープン
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196541SMB-BU G1/2 100X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/210SMP-446B-10MPA-HL
オープン
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196550SMB-BU G1/2 100X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/216SMP-446B-16MPA-HL
オープン
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196559SMB-BU G1/2 100X20MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/220SMP-446B-20MPA-HL
オープン
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196568SMB-BU G1/2 100X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/225SMP-446B-25MPA-HL
オープン
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196577SMB-BU G1/2 100X0.1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/20.1/-0.1SMP-446B-0.1/-0.1MPA-HL
オープン
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196586SMB-BU R3/8 100X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/810SMP-846B-10MPA-HL
オープン
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196595SMB-BU R3/8 100X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/816SMP-846B-16MPA-HL
オープン
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196611SMB-BU R3/8 100X20MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/820SMP-846B-20MPA-HL
オープン
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196620SMB-BU R3/8 100X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/825SMP-846B-25MPA-HL
オープン
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196629SMB-BU R3/8 100X0.1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/80.1/-0.1SMP-846B-0.1/-0.1MPA-HL
オープン
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196638SMB-BU R1/2 100X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/210SMP-946B-10MPA-HL
オープン
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196647SMB-BU R1/2 100X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/216SMP-946B-16MPA-HL
オープン
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196656SMB-BU R1/2 100X20MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/220SMP-946B-20MPA-HL
オープン
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196665SMB-BU R1/2 100X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/225SMP-946B-25MPA-HL
オープン
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09196681SMB-BU R1/2 100X0.1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/20.1/-0.1SMP-946B-0.1/-0.1MPA-HL
オープン
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199727SMB-BU G3/8 100X0.16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/80.16SMP-346B-0.16MPA-HL
オープン
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199736SMB-BU G3/8 100X0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/80.1SMP-346B-0.1MPA-HL
オープン
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199745SMB-BU G3/8 100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/8-0.1SMP-346B-(-0.1)MPA-HL
オープン
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199761SMB-BU G1/2 100X0.16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/20.16SMP-446B-0.16MPA-HL
オープン
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199770SMB-BU G1/2 100X0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/20.1SMP-446B-0.1MPA-HL
オープン
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199779SMB-BU G1/2 100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/2-0.1SMP-446B-(-0.1)MPA-HL
オープン
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199788SMB-BU R3/8 100X0.16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/80.16SMP-846B-0.16MPA-HL
オープン
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199797SMB-BU R3/8 100X0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/80.1SMP-846B-0.1MPA-HL
オープン
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199806SMB-BU R3/8 100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/8-0.1SMP-846B-(-0.1)MPA-HL
オープン
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199815SMB-BU R1/2 100X0.16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/20.16SMP-946B-0.16MPA-HL
オープン
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199831SMB-BU R1/2 100X0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/20.1SMP-946B-0.1MPA-HL
オープン
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09199840SMB-BU R1/2 100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/2-0.1SMP-946B-(-0.1)MPA-HL
オープン
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09200086SMB-BU G3/8 100X15MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/815SMP-346B-15MPA-HL
オープン
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09200095SMB-BU G1/2 100X15MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G1/215SMP-446B-15MPA-HL
オープン
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09200111SMB-BU R3/8 100X15MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R3/815SMP-846B-15MPA-HL
オープン
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09200120SMB-BU R1/2 100X15MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)R1/215SMP-946B-15MPA-HL
オープン
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09201206SMB-BU G3/8 100X4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/84SMP-346B-4MPA-HL
オープン
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09201215SMB-BU G3/8 100X5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/85SMP-346B-5MPA-HL
オープン
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09201231SMB-BU G3/8 100X6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/86SMP-346B-6MPA-HL
オープン
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09201240SMB-BU G3/8 100X7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/87SMP-346B-7MPA-HL
オープン
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09201249SMB-BU G3/8 100X1.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/81.5SMP-346B-1.5MPA-HL
オープン
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09201258SMB-BU G3/8 100X1.6/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/81.6/-0.1SMP-346B-1.6/-0.1MPA-HL
オープン
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09201267SMB-BU G3/8 100X2.5/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/82.5/-0.1SMP-346B-2.5/-0.1MPA-HL
オープン
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09201276SMB-BU G3/8 100X1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/81/-0.1SMP-346B-1/-0.1MPA-HL
オープン
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09201285SMB-BU G3/8 100X2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/82/-0.1SMP-346B-2/-0.1MPA-HL
オープン
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09201301SMB-BU G3/8 100X0.2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/80.2/-0.1SMP-346B-0.2/-0.1MPA-HL
オープン
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09201310SMB-BU G3/8 100X0.3/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/80.3/-0.1SMP-346B-0.3/-0.1MPA-HL
オープン
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09201319SMB-BU G3/8 100X0.4/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/80.4/-0.1SMP-346B-0.4/-0.1MPA-HL
オープン
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09201328SMB-BU G3/8 100X0.5/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/80.5/-0.1SMP-346B-0.5/-0.1MPA-HL
オープン
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09201337SMB-BU G3/8 100X0.6/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)G3/80.6/-0.1SMP-346B-0.6/-0.1MPA-HL
オープン
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする