ドウシシャ
LSF電球100W型昼白色
本体寸法(mm)
幅60×奥行60×高さ106
本体質量(kg)
0.35
寿命
設計:40000時間
保証期間
1年
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09209868
LSF-A100N
7.3
1400
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください