ダロワイヨ
【冷蔵】マカロンドゥミセック詰め合わせ (大) 22個
仕様
冷蔵
セット内容
【マカロン10個】あまおう・ヴァニーユ・シトロン・テヴェール(宇治抹茶)・ショコラ各2個【焼菓子12個】マドレーヌ・マドレーヌショコラ・フィナンシェ・アマンディーヌ各3個
内容量
1セット(1セット)
注意
※お届け日の指定はできかねます。
※のしの対応はできかねます。
※一部離島で配送ができない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09211941
-
オープン
¥
5,998
¥
6,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください