IEEE802.3at準拠 10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブ

IEEE802.3at準拠 10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ、Gigabit対応アップリンクポートを2つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。また、IPカメラと接続する際に便利な機能を搭載しています。
IEEE802.3at準拠 PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能。また、Gigabit対応アップリンクポートは2つ搭載しています。
前面に搭載した「モード切替スイッチ」により、IPカメラとの接続時に便利な機能を手動で切り替えができます。切り替え可能な機能は、1:ポートVLAN、2:遠距離/10Mbps、3:PD ALIVE、4:ストーム制御です。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。
ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。

仕様●筐体材質:金属筐体●標準ポート数:10●本体サイズ(H):44mm●SNMP機能:なし●VLAN機能:あり●本体(色):ブラック●AUTO-MDIX機能:あり 全ポート「Auto MDI/MDI-X」●MACアドレス登録件数:8192件●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●本体サイズ(D):150mm●本体サイズ(W):220mm 備考情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(http://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。 タイプスイッチングハブ ポート数10 電源AC100V 50/60Hz 本体質量(g)1300 マグネットなし 通信速度10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09230351 BSH-CP210
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする