4Kチューナー内蔵+Google+43V型地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ 外付HDD対応

4Kチューナー内蔵+Google+43V型地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ 外付HDD対応 シャープ

つややかな黒と低反射「N-Blackパネル」搭載
新開発、AI高画質/高音質プロセッサー搭載の画像処理エンジン「Medalist S4」
前向きスピーカーによる音抜けのよい高音質 2.1ch「 FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS(フロント オープン サウンド システム プラス)」

仕様●待機消費電力:0.5W●画素数(水平):3840●HDMI入力端子数:4個●BSデジタルチューナー数:3個●J-Moss:対応●画素数(垂直):2160●地上デジタルチューナー数:3個●年間消費電力量:136kWh/年 年間消費電力量とは、目標年度2026年度基準の省エネ法に基づいて、一般家庭での平均視聴時間 (5.1時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。年間消費電力量は、AVポジションを「標準」として測定しています。 定格消費電力約159W 電気用品安全法に基づき算出しています。 画面サイズ43型 パネル4K 発売年2023 モニターサイズ43 パネル種類液晶 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09230877 4T-C43FN2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする