VIGI 3MPタレット型ネットワークカメラ (2.8mm)

VIGI 3MPタレット型ネットワークカメラ (2.8mm) TP-LINK

3MP ウルトラHD:細かなディテールまで撮影できる3メガピクセルに対応しています。 2.8mmレンズ:VIGI C400HPシリーズでは広角と長距離用の2種類のレンズモデルを展開しているため、ニーズに合わせた選択が可能です。 スマート検知(動作検知・境界線・エリア侵入・タンパリング): 設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。 スマートIR:遠くにある被写体がレンダリングされなかったり、夜間にカメラへ近づいてきた物体が露出オーバーになったりするのを防ぎます。 WDR:逆光等で被写体が黒くつぶれないようにコントラストを調整し、クリアな映像を提供します。 3D DNR:異常なピクセレーションと歪みを除去し、より鮮明な映像を届けます。 ナイトビジョン:優れたナイトビジョンシステムによって、明るさが足りない場所でも撮影可能です。 H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。 PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。

仕様●通信プロトコル:TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS●同梱品:カメラ本体、スタートガイド、ネジ&アンカー、取り付け用テンプレート●対応照度:Color: 0.1 Lux@F2.0; 0 Lux with IR●その他環境及び安全規格:NCC, CE●チルト(上下)機能:あり、手動●光学ズーム倍率:1倍●センサー用I/Oコネクター:なし●パン(左右):0°~360°●画像更新速度(フレームレート):1fps、 5fps、 10fps、 15fps、 20fps、 25fps、 30fps●レンズ明るさ:F2.2●アナログビデオ出力:なし●最大同時アクセス数:4●パン(左右)機能:あり、手動●デジタルズーム倍率:1倍●音声機能:なし●本体サイズ(W):123mm●J-Moss:対応●チルト(上下):0°~85°●カラーナイトビュー機能:あり●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(D):123mm●ネットワーク:LAN●本体サイズ(H):83mm●最大消費電力:3W 形状ドーム型 タイプ屋内タイプ、タレット型、ネットワークカメラ 電源0 有効画素数300万画素 解像度2304x1296、 2048x1280、 1920x1080、 1280x720、 704x576、 640x480、 352x288、 320x240 撮像素子1/2.7”プログレッシブ スキャン CMOS 画質F:2.2 セキュリティパスワード保護、HTTPS暗号化、IPアドレスフィルター、Digest認証 画角水平FOV:97.8°、垂直FOV:52.9°、対角FOV:117.9° 画像圧縮方式メインストリーム:H.265/H.264、サブストリーム:H.265/H.264 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09229949 VIGI C400HP-2.8
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする