ヒーターレス気化式加湿機(中小容量タイプ)(クリスタルブラウン)

ヒーターレス気化式加湿機(中小容量タイプ)(クリスタルブラウン) Panasonic(パナソニック)

1.【加湿+ナノイーで快適加湿】ナノイーでお肌の水分量約2倍(※数値は実際の使用空間での実証結果ではありません。パナソニック比。ナノイー停止時とナノイー運転時の比較。個人差があります。※)加湿フィルターも清潔に2.【ヒーターレスだから省エネ(※2013年度パナソニックACモーター搭載同等モデルとの比較において。※)】消費電力はハイブリッド式の約20分の11日使っても電気代はわずか2.0円3.【ヒーターレスだけどパワフル】すばやくうるおう お急ぎモード(※約30分間のみ。※)では、適湿までの到達時間★を約26%短縮★数値は目安であり、設置環境、使用状況によって異なります

タンク容量(L)4.2 連続加湿時間(時間)8.4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09238455 FE-KXW05-T
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする