電気しき毛布(シングルSサイズ)(ブラウン)

電気しき毛布(シングルSサイズ)(ブラウン) Panasonic(パナソニック)

1.肌触りのやさしい、マイクロファイバー採用(※片面のみ※)2.室温センサー搭載により快適な温度に自動調節 3.丸洗いOK/ダニ対策

コード長さ(m)電源:1.91、本体:0.46 定格消費電力(W)54 表面温度(℃)【50Hz】強:51、3:37【60Hz】強:51、3:37(室温20℃) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09238480 DB-UM10S-T
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする