AX3000 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイント
WiFi 6対応:2402Mbps(5GHz)と574Mbps(2.4GHz)合計2976MbpsのWiFiスピードに対応。ギガビットポート搭載:ギガビット対応のアップリンクとダウンリンクそれぞれ1ポート搭載しているのでフレキシブルに利用可能。便利な管理システム:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:セキュリティ技術を駆使した複数の認証オプション(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型デザイン:802.3af/at PoE対応したコンセント埋め込みAP。
準拠規格IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
伝送速度(Mbps)最大2976(5GHz:2402+2.4GHz:574)
周波数(GHz)2.4/5
内容量1個
無線LANルーター(親機) の新着商品