イマダ
しんせん(鍼尖)強さ・鋭利さ試験治具
しんせん(鍼尖)強さ・鋭利さ試験が可能な治具です。
Φ0.1~1mm のしんせんの測定が可能です。
JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
用途
MED-ACU-2Nは最大荷重2Nまで対応のしんせん(鍼尖)強さ・鋭利さ試験治具です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
仕様
測定可能鍼体径(mm):Φ0.1~1
質量(g)
フォースゲージ取付側 約 22
構成
本体(含アルミホイル固定板)、押付板(鉄製台座)、CP-150N(※しんせん、アルミホイルは含まれません)
取付ネジ径
M6
最大使用荷重(N)
2
内容量
1台
注意
※アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。、
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09287349
MED-ACU-2N
2
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください