プライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)5
目付(g/m2)800
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕上がりは-0~+10mm程度の誤差があります。※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、
※梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。