プライタ(サンプライカット品) 養生用 厚み2.5mm

プライタ(サンプライカット品) 養生用 厚み2.5mm プライタ

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。

用途養生や梱包、断熱、遮音などに! 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)2.5 ナチュラル(半透明白) 目付(g/m2)300 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕上がりは-0~+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、
※梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09310300 - 1式(20枚) 2000 1100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310905 - 1式(25枚) 1820 910
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310921 - 1式(25枚) 1500 1100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310930 - 1式(20枚) 1820 1200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311359 - 1式(20枚) 2000 1000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311368 - 1式(20枚) 1820 1100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311377 - 1式(30枚) 1100 1200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311386 - 1式(20枚) 1500 1350
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311395 - 1式(15枚) 2000 1350
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09312506 - 1式(20枚) 1820 1000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09312515 - 1式(30枚) 1100 1100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09312531 - 1式(20枚) 1500 1200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09312540 - 1式(15枚) 2000 1200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09312549 - 1式(25枚) 1100 1350
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09312795 - 1式(15枚) 1820 1350
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09313608 - 1式(25枚) 1500 1000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09315541 - 1式(35枚) 1000 1000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする