プライタ(サンプライカット品) 厚み7mm 目付1700g/m2

プライタ(サンプライカット品) 厚み7mm 目付1700g/m2 プライタ

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。

用途養生や梱包、断熱、遮音などに! 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)7 目付(g/m2)1700 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕上がりは-0~+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、
※梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
お気に入りに追加
84件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09308498 - 1式(5枚) 2000 1200 ホワイト
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308507 - 1式(5枚) 2000 1200 ナチュラル(半透明白)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308516 - 1式(5枚) 2000 1400 ホワイト
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308525 - 1式(5枚) 2000 1400 ナチュラル(半透明白)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308541 - 1式(5枚) 2200 1400 ホワイト
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308550 - 1式(5枚) 2200 1400 ナチュラル(半透明白)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308559 - 1式(5枚) 1800 1600 ホワイト
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308568 - 1式(5枚) 1800 1600 ナチュラル(半透明白)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308577 - 1式(5枚) 2000 1600 ホワイト
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308586 - 1式(5枚) 2000 1600 ナチュラル(半透明白)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308595 - 1式(5枚) 2200 1600 ホワイト
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308611 - 1式(5枚) 2200 1600 ナチュラル(半透明白)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308620 - 1式(5枚) 1800 1800 ホワイト
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308629 - 1式(5枚) 1800 1800 ナチュラル(半透明白)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308638 - 1式(5枚) 2000 1800 ホワイト
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308647 - 1式(5枚) 2000 1800 ナチュラル(半透明白)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308656 - 1式(5枚) 2200 1800 ホワイト
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308665 - 1式(5枚) 2200 1800 ナチュラル(半透明白)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308717 - 1式(10枚) 1400 800 ホワイト
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308726 - 1式(10枚) 1400 800 ナチュラル(半透明白)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308735 - 1式(5枚) 2200 1000 ホワイト
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308751 - 1式(5枚) 2200 1000 ナチュラル(半透明白)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308760 - 1式(5枚) 1600 1400 ホワイト
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308769 - 1式(5枚) 1600 1400 ナチュラル(半透明白)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309417 - 1式(10枚) 1800 600 ホワイト
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309426 - 1式(10枚) 1800 600 ナチュラル(半透明白)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309435 - 1式(5枚) 1800 1200 ホワイト
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309451 - 1式(5枚) 1800 1200 ナチュラル(半透明白)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309898 - 1式(10枚) 1000 1000 ホワイト
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309907 - 1式(10枚) 1000 1000 ナチュラル(半透明白)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309916 - 1式(5枚) 2000 1000 ホワイト
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309925 - 1式(5枚) 2000 1000 ナチュラル(半透明白)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309941 - 1式(5枚) 1400 1400 ホワイト
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309950 - 1式(5枚) 1400 1400 ナチュラル(半透明白)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310327 - 1式(10枚) 1600 600 ホワイト
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310336 - 1式(10枚) 1600 600 ナチュラル(半透明白)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310345 - 1式(10枚) 1200 800 ホワイト
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310361 - 1式(10枚) 1200 800 ナチュラル(半透明白)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310370 - 1式(5枚) 1600 1200 ホワイト
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310379 - 1式(5枚) 1600 1200 ナチュラル(半透明白)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311000 - 1式(5枚) 2200 800 ホワイト
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311009 - 1式(5枚) 2200 800 ナチュラル(半透明白)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311018 - 1式(5枚) 1800 1000 ホワイト
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311027 - 1式(5枚) 1800 1000 ナチュラル(半透明白)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311411 - 1式(10枚) 1400 600 ホワイト
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311420 - 1式(10枚) 1400 600 ナチュラル(半透明白)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311429 - 1式(5枚) 1400 1200 ホワイト
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311438 - 1式(5枚) 1400 1200 ナチュラル(半透明白)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09312558 - 1式(10枚) 1000 800 ホワイト
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09312567 - 1式(10枚) 1000 800 ナチュラル(半透明白)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする