メンズシェーバー ラムダッシュ 3枚刃

メンズシェーバー ラムダッシュ 3枚刃 パナソニック(Panasonic)

3枚刃×リニアモーター約13,000ストローク/分=約39,000カットアクション/分でパワフルに剃りきる
お風呂剃り可

用途髭のお手入れに。 パナソニック Panasonic 髭剃り メンズシェーバー シェービング 付属品ACアダプター、専用オイル、掃除用ブラシ 質量(g)約145(キャップ除く) タイプヘッド:往復式 電源バッテリー式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09319628 ES-LT2C-W
オープン
14,980
16,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンズグルーミング・シェーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする