メイルボックス用ルームナンバーシール Sタイプ 同文字

メイルボックス用ルームナンバーシール Sタイプ 同文字 田島メタルワーク メイルボックス用ルームナンバーシール Sタイプ 同文字 田島メタルワーク

集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。
メタリックシールです。
黒地に銀色文字が浮き上がります。
切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。

仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工 材質銀色ポリエステルシート 文字内容部屋番号(1文字):4 取付方式シール 寸法(高さH×幅W)(mm)18.5×15 文字サイズ(mm)H16 内容量1シート
注意
※3・8文字各タイプの上へ重ねて貼る番号追加シール。
※高さ寸法が異なるため、ならべての使用はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09328211 4SM
600
599
659 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする