メイルボックス用ルームナンバーシール 文字タイプ

メイルボックス用ルームナンバーシール 文字タイプ 田島メタルワーク

集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。
黒地に白文字シール。
切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。

仕様黒地に白文字シール 文字内容チラシ配布目的での立ち入り禁止 取付方式シール 寸法(高さH×幅W)(mm)29×200 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09326156 チラシ配布目的での立ち入り禁止
300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする