メイルボックス用ルームナンバーシール Sタイプ 同文字
集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。
メタリックシールです。
黒地に銀色文字が浮き上がります。
切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工
材質銀色ポリエステルシート
取付方式シール
番号部屋番号(1文字):3
寸法(高さH×幅W)(mm)18.5×15
文字サイズ(mm)H16
内容量1シート
注意
※3・7文字各タイプの上へ重ねて貼る番号追加シール。※高さ寸法が異なるため、ならべての使用はできません。