曜日別特売

微圧計(B枠・立形)150Φ形番:GL21

微圧計(B枠・立形)150Φ形番:GL21 - 長野計器

・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。

用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。ケース形状立形(B枠、取付穴)質量(g)1500外径(Φmm)150接続ねじG3/8B測定流体気体内容量1個
関連資料:外形図(0.05MB)
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下、 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。
全32種類を絞り込む
材質(株)
圧力レンジ(kPa)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(株)
材質(ベローズ)
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09352336GL21-231 0~4kPaCAC203C52120~4
42,700
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
09352345GL21-231 0~7kPaCAC203C52120~7
42,700
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
09352361GL21-231 0~10kPaCAC203C52120~10
42,700
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
09352370GL21-231 0~15kPaCAC203C52120~15
42,700
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
09352379GL21-231 0~20kPaCAC203C52120~20
42,700
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
09352388GL21-231 0~30kPaCAC203C52120~30
42,700
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
09352397GL21-231 -4~0kPaCAC203C5212-4~0
42,700
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
09352406GL21-231 -5~0kPaCAC203C5212-5~0
42,700
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
09352415GL21-233 0~4kPaSCS14SUS316L0~4
66,300
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
09352431GL21-233 0~5kPaSCS14SUS316L0~5
66,300
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
09352440GL21-233 0~7kPaSCS14SUS316L0~7
66,300
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
09352449GL21-233 0~10kPaSCS14SUS316L0~10
66,300
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
09352458GL21-233 0~20kPaSCS14SUS316L0~20
66,300
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
09352467GL21-233 0~30kPaSCS14SUS316L0~30
66,300
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
09352476GL21-233 -2~2kPaSCS14SUS316L-2~2
67,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
67657576GL21-231 -10~10kPaCAC203C5212-10~10
43,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
67657585GL21-231 -10kPaCAC203C5212-10~0
42,700
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
67657601GL21-231 -2~2kPaCAC203C5212-2~2
43,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
67657610GL21-231 -20kPaCAC203C5212-20~0
42,700
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
67657619GL21-231 -30kPaCAC203C5212-30~0
42,700
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
67657628GL21-231 -5~5kPaCAC203C5212-5~5
43,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
67657637GL21-231 5kPaCAC203C52120~5
42,700
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
67657646GL21-233 -10~10kPaSCS14SUS316L-10~10
67,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
67657655GL21-233 -10kPaSCS14SUS316L-10~0
66,300
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
67657671GL21-233 15kPaSCS14SUS316L0~15
66,300
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
67657680GL21-233 -15kPaSCS14SUS316L-15~0
66,300
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
67657689GL21-233 -20kPaSCS14SUS316L-20~0
66,300
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
67657698GL21-233 -30kPaSCS14SUS316L-30~0
66,300
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
67657707GL21-233 -4kPaSCS14SUS316L-4~0
66,300
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
67657716GL21-233 -5~5kPaSCS14SUS316L-5~5
67,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
67657725GL21-233 -5kPaSCS14SUS316L-5~0
66,300
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
67657741GL21-233 -7kPaSCS14SUS316L-7~0
66,300
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする