多摩電子
骨伝導Bluetoothスピーカー付サングラス
型式
オープンイヤー型骨伝導
本体質量(g)
32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×49×144
対応
コンテンツ保護:SCMS-T対応
充電時間
約2h
連続再生時間
約13h
通信規格
Blurtooth標準 Ver.4.1
ペアリング
登録数:8台
通信距離(m)
見通し 約10 power class2
ドライバタイプ
振動ドライバー
連続待受時間
約300時間
対応コーデック
SBC、AAC
連続通話時間(時間)
約13
対応プロファイル
HFP、 HSP、 A2DP、 AVRCP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09368899
TBS58K
¥16,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください