Mate
CIO Mate Powerbank 001 シェルピンク
10000mAh大容量
20WのPD急速充電可能
デジタル残量表示
色
シェルピンク
質量(g)
185
出力
【USB-C PD】5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX20W (PPS 3.3-11V 2A 22W)【USB-A QC3.0】5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18W【USB-C1+C2+A】5V 3A MAX15W
入力
USB-C PD:5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18W
バッテリー容量(mAh)
10000
USBポート数
USB-A×1、Type-C×2
充電端子
Type-C
給電端子
USB、Type-C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09367657
MATE-PB001-SPK
¥
3,869
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください