ジョイー Joie ハイバック式 ジュニアシート アイ・トリロ

ジョイー Joie ハイバック式 ジュニアシート アイ・トリロ カトージ

3歳頃から12歳頃まで長く使えるJoieのジュニアシート
使用対象:身長100cm~150cmまで
新安全基準R129対応(※身長135cmまで)
ヘッドレストは10段階で高さ調節が可能
軽量4.4kgで乗せ替えも楽
ガイドがあるのでシートベルト装着も分かりやすく簡単
便利なカップホルダー2個付き
シックなブラックカラー
シートは外して丸洗いOK

用途ドライブ時のお子様の安全対策に。ジョイ Joie チャイルドシート ベビー ジュニア ベビーシート カーシート 車 ドライブ 洗えるシート カップホルダー 軽量 適合身長100cm以上150cm未満/3.5-12歳頃 材質本体:ポリプロピレン、EPS、スチール、PA / シート:(表地)ポリエステル100%、(中綿)ポリウレタン100% 質量(kg)4.4 シェール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×45×62-83 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09371541 38431
オープン
22,980
25,278 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする