イチネンTASCO
ハイブリッド式 圧力計/連成計
R463A-Jの液相/気相飽和温度目盛付
R410A、R32の飽和温度目盛付
振動吸収機能付
0点調整機能付
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φ)
80
取付ネジ径
ゲージ:1/8″NPT
圧力範囲(MPa)
-0.1~3.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09380467
TA141S
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください