ST-66 スティンガートリプルフック
エキストラヘビーワイヤー(鋼硬線材)を使用し、ゲイブにヒラ打ち。ソルトウォータービッグフィッシュのためのスペシャルトリプルフックです。
アピールしたいのは二段テーパーに精密尖頭加工されたフックポイント。これはGTなどで口の硬い部分にフッキングした場合、ポイントの部分のみが内側に曲げられてしまう現象にも充分対抗する強度と、必要にして、充分な刺さりの両立を追及した結果の形状です。
ともすると、魚骨に達するほどの激しいフッキングのファイトにも、このST-66なら真っ向から立ち向かってゆけます。もちろん、フッキング後はヒラ打ち加工されたゲイブが堅強にターゲットをホールド。曲げにもヒネリにも強く、怪物級のターゲットにもものおじしません。
「ビッグフィッシュアングラーのために」それがST-66です。
用途釣り・ルアー
質量(g)約1.3(標準ウェイト・自重)
タイプルアー用フック
号数4
内容量1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※23. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。