SJ-51TN ジギングフック
シングルフックの泣き所でもある「スっぽ抜け」を防ぐ強靭な青物迎撃シングルフック
ダイビングペンシルやポッパーなどでシングルフックを使用するアングラーにご提案です。カン(アイ)つき仕様ですので、スプリットリングにて直付けが可能です。
その場合スプリットリングより、制御された角度から魚へ実質有効クリアランス(掛かりシロ)を確保できます。もちろん組糸とソリッドリングにてショートアシストにも出来ます。
プラグへのシングルはカーブポイントのものが流用されることが多いですが、「掛かり」を最優先したものが、このブループラッガー。
尋常ではない貫通速度とポイントの強度(耐久性)が多くのデッキ上で実績を生み続けています。
泳がせばりの流用ではなく、あくまでジギング専用フックとして設計された結果です。
超大型魚をターゲットにするアングラーにオススメです。
1、アイ径を組糸に合わせて大径化
2、バーブサイズは通常の80%に抑えた攻貫通仕様。
3、組糸がストレートに伸びる、設定6度のアップアイ。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数3/0
内容量1枚
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※392. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。