JTL-22 ロングジグアシスト
ロングジグ対応のスペシャル設計
組糸内にはフロロ芯を内蔵したことにより、従来の泣き所であった「ジグへの絡み」を著しく減少させました。
フックは掛かり抜群のジガーライト早掛。
ローテーションのジャークでも「全バイト、全掛け」を実現します。
太刀魚パターン等に特におすすめです。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
対応組糸長:5cm、組糸強度:180lb、内蔵フロロ:5号、適合ジグサイズ(目安):150~250g
強度25lb(11.5kg)
号数4/0
内容量1枚
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※571. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。